LUKAS HFN freză cu formă specială pentru materiale dure 6x7 mm tijă 6 mm / tăiere 4

Cod articol: A10120607604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol A10120607604
EAN / GTIN 4027497005437
Număr producător A10120607604
L-Număr L50250 301
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - O muncă eficientă: Produce rapid și agresiv o cantitate mare de material de îndepărtare cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în scula electrică - Marginile de tăiere lungi fără întreruperi oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelurilor înalt aliate, a fontei rezistente la rugină, acid și căldură. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

Caracteristică:

Forma sculei: formă specială
Lungime totală: 50 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 7 mm
Diametrul sculei: 6 mm
Dințișor: Z4 dințișor transversal mediu +

Avantaj:

Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil atunci când se lucrează cu oțeluri înalt aliate, fontă rezistentă la rugină, acid și căldură. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

Oțel
oțel inoxidabil
Titan
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Lucru eficient: Produce o cantitate mare de îndepărtare a materialului rapid și agresiv, cu rezultate bune la suprafață în același timp.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Cu o singură dantură rentabilă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate