simturn AX Inserție tăietoare, canelare axială în alezaje, Dmin=20 mm, l=3 mm, tmax=30 mm

Cod articol: A10.0300.30.00 AG R X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A10.0300.30.00 AG R X400
EAN / GTIN 4069769091205
Număr producător AP2XX400
L-Număr L23830 104433
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Caneluri axiale în găuri
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Parametrii tehnici:

  • D1min = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,07 mm
  • t1max = 5,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 20,0 mm
  • tmax = 30,0 mm
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,05)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 38,0 mm