Inserție tăietoare simturn AX, producție și găurire de găuri, ØDCMIN=7.7, R=0.2, L2=30.5

Cod articol: A08.DB39.30.80.20 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A08.DB39.30.80.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769089561
Număr producător A04GX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Producerea și găurirea găurilor
ØDCMIN=7.7, R=0.2, L2=30.5

Parametrii tehnici:

  • f = 3,85 mm
  • LH = 33,0 mm
  • L3 (adâncimea maximă a găurii) = 25,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm
  • d = 7,4 mm
  • a = 7,55 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • R = 0,20 mm