inserție de tăiere simturn AX, filet trapezoidal, profil parțial, interior, Dmin=7.2 mm, P=2 mm, L2=20.3 mm

Cod articol: A07.TR20.01.20.72 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.TR20.01.20.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086133
Număr producător AK4JX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 5,05 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Pas (de la) = 2,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • S = 0,75 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • w = 0,59 mm
  • LH = 23,0 mm