Inserție de tăiere simturn AX, copiere și strunjire profil, Dmin=7.2,R=0.2, L2=40.6

Cod articol: A07.4735.40.72.20 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.4735.40.72.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769085372
Număr producător AQ9EX800
L-Număr L23830 320
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Copiere și strunjire profil
Dmin=7,2 ,R=0,2 , L2=40,6

Parametrii tehnici:

  • a = 6,95 mm
  • d = 4,15 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • LH = 43,0 mm