inserție de tăiere simcut BA, șanfrenarea marginilor exterioare ale canelurilor, Dmin=6 mm, l=4,5 mm, L2=15,9 mm

Cod articol: A07.4545.15.60 BF X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol A07.4545.15.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769084948
Număr producător AYD8X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Canelarea șanfrenurilor marginilor exterioare ale canelurilor
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=15,9 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,9 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 18,0 mm