Inserție de tăiere simturn AX, alezare în găuri, Dmin=7.2, R=0.2, L2=45.7

Cod articol: A07.1835.45.72.20 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.1835.45.72.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769084139
Număr producător AMXAX400
L-Număr L23830 1238
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=7,2, R=0,2, L2=45,7

Parametrii tehnici:

  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 48,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • L2 = 45,7 mm
  • ØD = 7,0 mm