simturn AX Suport de clemă, cu ax pătrat, cu manivelă, intern, cu ax din oțel, 16 x 16 mm

Cod articol: A07.1616.G.100 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.1616.G.100 R
EAN / GTIN 4069769082852
Număr producător AW28
L-Număr L23830 102926
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn AX
Tijă pătrată, cu manivela, interior wb.
Tijă din oțel, 16 x 16 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD = 7,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • b1 = 25,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • Șurub = ATKW
  • Șurubelniță = T15F
  • hk = 22,0 mm
  • f = 9,0 mm