Inserție tăietoare simcut BA, canelarea fantelor longitudinale, DIN 6885, toleranță P9, w=3,97 mm, w=4 mm, toleranță P9

Cod articol: A07.0397.15.10 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.0397.15.10 B X800
EAN / GTIN 4069769081978
Număr producător AJ46X800
L-Număr L23830 100613
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță P9
l = 3,97 mm, b = 4 mm, toleranță P9

Parametrii tehnici:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,97 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 4,0 mm (toleranța P9)
  • ØDmin (alezaj min.) = 10,0 mm
  • f = 2,8 mm
  • t2 = 1,80 mm (toleranță +0,2)
  • ØD = 7,0 mm