inserție de frezare simturn AX, caneluri cu rază completă, Dmin=7.2, w=1.575, L2=30.5

Cod articol: A07.0157.30.72 VL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A07.0157.30.72 VL X800
EAN / GTIN 4069769079692
Număr producător AE47X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Caneluri cu rază completă
Dmin=7,2, w=1,575, L2=30,5

Parametrii tehnici:

  • d = 4,25 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,79 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • w = 1,575 mm (toleranță +0,03)
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm