Inserție de tăiere simturn AX, canelare în găuri, Dmin=7,2 mm, l=1,5 mm, L2=10,2 mm

Cod articol: A07.0150.10.72 GR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.0150.10.72 GR X400
EAN / GTIN 4069769078381
Număr producător AAN7X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Canelare în găuri
Dmin=7,2 mm, w=1,5 mm, L2=10,2 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 4,25 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 1,50 mm (toleranță +0,03)
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 13,0 mm