{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod articol | A07.0035.25.72.20 YER X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769075489 | |
| Număr producător | AS8FX800 | |
| L-Număr | L23830 104237 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjire cu spărgător de așchii special
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=25,4 mm
Parametrii tehnici: