simturn AX Inserție tăietoare, găurire cu spărgător de așchii special, Dmin=7.2 mm, R=0.2 mm, L2=25.4 mm

Cod articol: A07.0035.25.72.20 YEL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.0035.25.72.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769075403
Număr producător AS8EX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjire cu spărgător de așchii special
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=25,4 mm

Parametrii tehnici:

  • ap = 0,90 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,65 mm
  • LH = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm