inserție tăietoare simturn AX, filet trapezoidal, profil parțial, intern, Dmin=6.2 mm, P=1,5 mm, L2=20.3 mm

Cod articol: A06.TR15.01.20.62 MR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.TR15.01.20.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769073942
Număr producător AF38X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Parametrii tehnici:

  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • d = 4,90 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • Pas (de la) = 1,5 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm