Inserție de frezare simcut BA, fantare a profilelor cu hexagon, pentru lățimi de cheie de la 4 mm la 5 mm

Cod articol: A06.H040.09.35 B X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.H040.09.35 B X400
EAN / GTIN 4069769071108
Număr producător ASD0X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Fasonarea profilelor cu locaș hexagonal
Pentru lățimi de cheie de la 4 mm la 5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • f = 1,73 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • SW de la = 4,0 mm
  • SW până la = 5,0 mm