simcut BA Piesă tăietoare, pentru scufundarea profilelor cu locaș hexagonal, pentru lățimi de cheie de la 3,5 mm la 3,5 mm

Cod articol: A06.H035.07.30 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.H035.07.30 B X800
EAN / GTIN 4069769071061
Număr producător AXU5X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Fasonarea profilelor cu locaș hexagonal
Pentru lățimi de cheie de la 3,5 mm la 3,5 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 7,0 mm
  • f = 1,48 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW de la = 3,5 mm
  • SW până la = 3,5 mm
  • w = 2,1 mm
  • ØD = 6,0 mm