simcut BA Inserție tăietoare, fantare a profilelor hexagonale, pentru lățimi de cheie de la 2,5 mm la 2,5 mm

Cod articol: A06.H025.05.20 B X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.H025.05.20 B X400
EAN / GTIN 4069769070972
Număr producător AXU7X400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Fasonarea profilelor cu locaș hexagonal
Pentru lățimi de cheie de la 2,5 mm la 2,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW de la = 2,5 mm
  • SW până la = 2,5 mm
  • w = 1,5 mm
  • L2 = 4,5 mm