Inserție de tăiere simturn AX, filet Whitworth, profil complet, interior, Dmin=6.2 mm, pas/podea=19, L2=15.2 mm

Cod articol: A06.BS19.02.15.62 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.BS19.02.15.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769070088
Număr producător ANAYX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Filet Whitworth, profil complet, interior
Dmin=6,2 mm, pas/pulg=19, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • Pas (de la) = 1,337 mm
  • R = 0,183 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm
  • Angrenaj/inch = 19
  • L2 = 15,2 mm
  • H1 = 0,856 mm