Inserție de tăiere simturn AX, alezare în găuri, Dmin=5.9, R=0.2, L2=45.7

Cod articol: A06.1830.45.59.20 YR X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol A06.1830.45.59.20 YR X510
EAN / GTIN 4069769068443
Număr producător A2AGX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=5,9, R=0,2, L2=45,7

Parametrii tehnici:

  • L2 = 45,7 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,9 mm
  • d = 4,95 mm
  • LH = 48,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 5,65 mm