Inserție de tăiere simturn AX, găurire în găuri, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Cod articol: A06.1830.40.62.20 YUR X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.1830.40.62.20 YUR X510
EAN / GTIN 4069769068405
Număr producător AJ2ZX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 5,25 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,31 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm