Inserție tăietoare simturn AX, canelare axială în găuri, rază completă, Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Cod articol: A06.0300.15.01 AV R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.0300.15.01 AV R X800
EAN / GTIN 4069769064629
Număr producător AF07X800
L-Număr L23830 946
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Canelare axială în găuri, rază completă
Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Parametrii tehnici:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 6,0 mm