simcut BA inserție de tăiere, crestare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9, w=3 mm, w=3 mm, toleranță JS9

Cod articol: A06.0300.12.10 B X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.0300.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769064377
Număr producător ANGZX800
L-Număr L23830 1235
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simcut BA
Canelare de caneluri longitudinale, DIN 6885, toleranță JS9
l = 3 mm, b = 3 mm, toleranță JS9

Parametrii tehnici:

  • t2 = 1,40 mm (toleranță +0,2)
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 3,0 mm (toleranța JS9)
  • ØDmin (alezaj min.) = 8,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm