Inserție tăietoare simturn AX, preperforare și șanfrenare, Dmin=6,2 mm, l=1 mm, L2=30,5 mm

Cod articol: A06.0100.30.62 PL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A06.0100.30.62 PL X800
EAN / GTIN 4069769056716
Număr producător AU6NX800
L-Număr L23830 103954
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Preperforare și biselare
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 30,5 mm