Inserție de tăiere AX simturn, șanfrenare, Dmin=1,R=0.2

Cod articol: A06.0045.11.20 AF R X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.0045.11.20 AF R X400
EAN / GTIN 4069769053951
Număr producător AJ6QX400
L-Număr L23830 103920
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Șanfrenare
Dmin=1 ,R=0,2

Parametrii tehnici:

  • κ = 45°
  • tmax = 3,5 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,0 mm
  • f = 1,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,2 mm