Suport de prindere simturn AX, design dublu, tijă rotundă, prelucrare internă, tijă din oțel, D=22 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Cod articol: A06.0022.0140.A06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A06.0022.0140.A06
EAN / GTIN 4069769052862
Număr producător AJC6
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn AX
Design dublu, cu tijă rotundă, prelucrare internă
Brăzdar de oțel, D=22 mm, Da=6 mm, DB=6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDa = 6,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Șurub = ATKW
  • SW = 19,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDg6 = 22,0 mm