inserție de tăiere simturn AX, găurire, Dmin=5.2, R=0.2, L2=30.5

Cod articol: A05.1825.30.52.20 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.1825.30.52.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769047202
Număr producător AFY1X400
L-Număr L23830 171
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=5,2, R=0,2, L2=30,5

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 4,25 mm
  • a = 4,95 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm