Inserție de tăiere simturn AX, pentru găurire, Dmin=4.9, R=0.2, L2=25.4

Cod articol: A05.1825.25.49.20 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.1825.25.49.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769046342
Număr producător AXJFX400
L-Număr L23830 103784
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=4,9, R=0,2, L2=25,4

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 28.0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,95 mm
  • a = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 4,9 mm
  • ØD = 5.0 mm
  • L2 = 25,4 mm