Inserție de tăiere simturn AX, preperforare și șanfrenare, Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Cod articol: A05.0100.30.52 PL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.0100.30.52 PL X800
EAN / GTIN 4069769040081
Număr producător AH2EX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Preperforare și biselare
Dmin=5,2 mm, w=1 mm, L2=30,5 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 3,75 mm
  • tmax = 0,7 mm
  • t = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • w = 1,0 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • LH = 33,0 mm