inserție de tăiere simturn AX, caneluri cu rază completă, Dmin=5.2, w=1, L2=20.3

Cod articol: A05.0100.20.52 VR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.0100.20.52 VR X400
EAN / GTIN 4069769039696
Număr producător AHPYX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Caneluri cu rază completă
Dmin=5,2, w=1, L2=20,3

Parametrii tehnici:

  • ØD = 5,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 23,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță +0,03)
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm
  • f = 2,45 mm