Suport de prindere simturn AX, ax rotund, prelucrare internă, ax din oțel, D=20 mm

Cod articol: A05.0020 T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A05.0020 T
EAN / GTIN 4069769037357
Număr producător AUTQ
L-Număr L23830 194
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn AX
Tijă rotundă, prelucrare internă
Cuțit din oțel, D=20 mm

Parametrii tehnici:

  • L1 = 90,0 mm
  • LK = 0,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Șurub = ATKW
  • Număr de suprafețe de strângere = 4
  • h = 18,0 mm
  • Ls = 61,0 mm
  • hk = 20,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØD = 5,0 mm