Inserție de tăiere simturn AX, filet metric ISO, profil complet, interior, Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Cod articol: A04.MT05.02.15.42 MR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.MT05.02.15.42 MR X800
EAN / GTIN 4069769035513
Număr producător AM3SX800
L-Număr L23830 103606
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Metr. Filet ISO, profil complet, interior
Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • a = 3,95 mm
  • HA = 0,325 mm
  • HB = 0,054 mm
  • LH = 18,0 mm
  • PDX = 0,40 mm
  • S = 0,40 mm
  • d = 3,45 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Pitch TP = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • HC = 0,271 mm
  • f = 1,95 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă