Inserție de tăiere simturn AX, filet ISO metric, profil parțial, interior, Dmin=2.46 mm, P=0.5 mm, L2=7.6 mm

Cod articol: A04.M050.01.07.24 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.M050.01.07.24 ML X800
EAN / GTIN 4069769034912
Număr producător ABCWX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Metr. Filet ISO, profil parțial, interior
Dmin=2,46 mm, P=0,5 mm, L2=7,6 mm

Parametrii tehnici:

  • Filet standard = M3
  • w = 0,06 mm
  • t = 0,27 mm
  • S = 0,24 mm
  • LH = 13,0 mm
  • a = 2,20 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 2,46 mm
  • L2 = 7,6 mm
  • Pas (de la) = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,73 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă