Inserție de tăiere simturn AX, geometrie de tăiere pozitivă ridicată pentru alezare, Dmin=3.2, R=0.05, L2=10.2

Cod articol: A04.8715.10.32.05 YS R X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.8715.10.32.05 YS R X400
EAN / GTIN 4069769032673
Număr producător AX55X400
L-Număr L23830 120000
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Geometrie de tăiere extrem de pozitivă pentru alezare
Dmin=3,2, R=0,05, L2=10,2

Parametrii tehnici:

  • L2 = 10,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,2 mm
  • a = 2,95 mm
  • d = 2,80 mm
  • R = 0,05 mm
  • f = 1,95 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă