Inserție tăietoare simturn AX, pentru găurire, Dmin=3.2, R=0.15, L2=20.3

Cod articol: A04.2015.20.32.15 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A04.2015.20.32.15 YR X400
EAN / GTIN 4069769027082
Număr producător ADQTX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=3,2, R=0,15, L2=20,3

Parametrii tehnici:

  • R = 0,15 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 1,45 mm
  • a = 2,95 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 2,55 mm