Inserție de tăiere simturn AX, găurire în găuri, Dmin=1.9, R=0.1, L2=12.2

Cod articol: A04.1C08.12.19.10 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1C08.12.19.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769021950
Număr producător AW3PX800
L-Număr L23830 103286
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1,9, R=0,1, L2=12,2

Parametrii tehnici:

  • a = 1,65 mm
  • d = 1,25 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,9 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,10 mm