freză cu disc simturn AX, găurire, Dmin=1,7 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Cod articol: A04.1C07.06.17.10 YUR X510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A04.1C07.06.17.10 YUR X510
EAN / GTIN 4069769021240
Număr producător AJ7PX510
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1,7 mm, R=0,1 mm, L2=6,1 mm

Parametrii tehnici:

  • d = 1,05 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,7 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ap = 0,08 mm