Simturn AX placă de tăiere, găurire, Dmin=1, R=0.05, L2=6.1

Cod articol: A04.1C04.06.10.05 YL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A04.1C04.06.10.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769019971
Număr producător AXACX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1, R=0,05, L2=6,1

Parametrii tehnici:

  • a = 0,95 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 0,65 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • R = 0,05 mm