Inserție de tăiere simturn AX, găurire de găuri, Dmin=4.2, R=0.05, L2=10.2

Cod articol: A04.1820.10.42.05 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1820.10.42.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769017557
Număr producător ADDKX800
L-Număr L23830 1958
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=4,2, R=0,05, L2=10,2

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,3 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 3,45 mm
  • a = 3,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 4,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm