simturn AX Inserție de tăiere, găurire, Dmin=3.7, R=0.15, L2=10.2

Cod articol: A04.1817.10.37.15 YL X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1817.10.37.15 YL X400
EAN / GTIN 4069769016499
Număr producător AMYKX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=3,7, R=0,15, L2=10,2

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 3,7 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,70 mm
  • d = 3,05 mm
  • R = 0,15 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 3,45 mm