Inserție tăietoare simturn AX, pentru alezajul găurilor, Dmin=2,2, R=0,1, L2=6

Cod articol: A04.1810.06.22.10 YL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1810.06.22.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769013573
Număr producător ABK2X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=2,2, R=0,1, L2=6

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 2,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • f = 0,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,0 mm