simturn AX Inserție tăietoare, găurire, Dmin=1.9, R=0.1, L2=13.2

Cod articol: A04.1808.13.19.10 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.1808.13.19.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769013375
Număr producător A529X800
L-Număr L23830 103142
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1,9, R=0,1, L2=13,2

Parametrii tehnici:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • d = 1,25 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,85 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 1,65 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,9 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă