Simturn AX placă de tăiere, găurire, Dmin=1,7, R=0.05, L2=6.1

Cod articol: A04.1807.06.17.05 YL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1807.06.17.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769012408
Număr producător ADK9X800
L-Număr L23830 103120
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Parametrii tehnici:

  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,7 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • d = 1,05 mm
  • f = 0,70 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • tmax = 0,2 mm