Inserție de tăiere simturn AX, găurire în găuri, Dmin=1.2, R=0.1, L2=7.1

Cod articol: A04.1805.07.12.10 YR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A04.1805.07.12.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769011951
Număr producător A52DX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1,2, R=0,1, L2=7,1

Parametrii tehnici:

  • R = 0,10 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,55 mm
  • a = 1,10 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,2 mm
  • L2 = 7,1 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 0,80 mm