Simturn AX placă de tăiere, găurire, Dmin=1, R=0.1, L2=4.1

Cod articol: A04.1804.04.10.10 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.1804.04.10.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769011357
Număr producător AH77X800
L-Număr L23830 70
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Strunjirea găurilor
Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 4,1 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 0,95 mm
  • d = 0,65 mm
  • f = 0,45 mm
  • LH = 13,0 mm