Inserție freză simmill OS, scule de alezat fine, Dmin=3.2 mm, L2=10.2 mm

Cod articol: A04.0145.10.32.05 YR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.0145.10.32.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769009026
Număr producător AW1CX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill OS
Unelte de găurit fine
Dmin=3,2 mm, L2=10,2 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 10,2 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 3,0 mm
  • d = 2,55 mm
  • f = 1,60 mm
  • LH = 13,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă