Inserție tăietoare simturn AX, preperforare și șanfrenare, Dmin=3,7 mm, l=1 mm, L2=10,2 mm

Cod articol: A04.0100.10.37 PR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A04.0100.10.37 PR X800
EAN / GTIN 4069769008098
Număr producător AEDEX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Preperforare și biselare
Dmin=3,7 mm, w=1 mm, L2=10,2 mm

Parametrii tehnici:

  • t = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,7 mm
  • a = 3,45 mm
  • d = 2,45 mm
  • f = 1,70 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,7 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă