Suport de prindere simturn AX, variantă dublă, cu tijă rotundă, prelucrare internă, tijă din oțel, D=20 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Cod articol: A04.0020.0140.A04
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.0020.0140.A04
EAN / GTIN 4069769005448
Număr producător APJQ
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn AX
Design dublu, cu tijă rotundă, prelucrare internă
Tijă din oțel, D=20 mm, Da=4 mm, Db=4 mm

Parametrii tehnici:

  • SW = 17,0 mm
  • Șurub = ATKW
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 4,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • ØDa = 4,0 mm
  • Șurubelniță = T15F