Asortiment 1/4″ - biți seria 1, cheie dinamometrică, mâner , cutie de plastic, 13 buc.

Cod articol: A.402J2
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol A.402J2
EAN / GTIN 3148516763693
Număr producător A.402J2
L-Număr 659938 250
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Clasa II tip D
  • Cheie dinamometrica cu o singură direcție, cuplu de strângere la dreapta
  • Succesiune hexagonală interioară pentru utilizare cu biți de 1/4″
  • Adaptor ECR 1/4″ - 1/4″ pentru prize și accesorii opționale
  • Mâner cu acționare de 1/4″ pentru utilizare cu mânerul cu clichet reversibil de tip A.300. PA
  • Cheie de reglare 82H.4
  • Furnizat cu raport de testare, cheie de reglare și număr de identificare individuală

Caracteristică:

  • Cazetă: BP.102
  • Cleșă: A.402-20
  • Alegări: Șuruburi cu canelură: 4,5 - 6,5 - 8, hexagonale: 3 - 4 - 5 mm, PZ 1 - 2 - 3 mm
  • Insertul: PL.436
  • Mâner: A.300PA
  • Conector: EF.1P4
  • Demonstrator: A.402
  • [g]: 700

Livrare:

  • Biți 1/4″ seria ES.1: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Biți 1/4″ seria EH.1: 3 - 4 - 5 mm
  • Biți 1/4″ seria ED.1: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Mâner: A.300PA
  • Conector: EF.1P4
  • Cupa de torsiune cu micrometru: A.402
  • Căsuța: BP.102
  • Clasa II tip D
  • Lesă dinamometrică monodirecțională, cu strângere de cuplu la dreapta
  • Succes de ieșire pentru utilizare cu biți de 1/4″
  • Lesă cu știfturi reglabilă, 4 mm
  • Furnizată în cutie cu certificat de calibrare și număr de identificare individuală
  • .