inserție de frezare simmill 9W4, despicătură, w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Cod articol: 9W4.R100.06.000.50 PS X700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W4.R100.06.000.50 PS X700
EAN / GTIN 4069769004120
Număr producător BDZ6X700
L-Număr L23830 119962
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill 9W4
Frezare prin așchiere
w=1 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 12
  • S = 6,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • κ = 6°
  • w = 1,0 mm (toleranță ±0,01)
  • tmax = 16,50 mm