simmill 9W4 tijă freză, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=60 mm, D1=16 mm

Cod articol: 9W4.1616.060 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W4.1616.060 A HM
EAN / GTIN 4069769003987
Număr producător A7G3
L-Număr L23830 827
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șanț de frezare SIMTEK simmill 9W4
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=60 mm, D1=16 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ASCD
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • L2 = 60,0 mm
  • L1 = 125,0 mm